シンビ
ETHICLE(エシクル) ラウンドボウル
業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
材質
素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697998
ECL-46-1
400
Φ110×H70
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17698007
ECL-46-2
1000
Φ160×H80
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください