シンビ
ETHICLE(エシクル) ラーメン鉢
業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
材質
素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697937
ECL-36-2
900
Φ180×H92
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17697946
ECL-36-4
1000
Φ210×H85
¥
9,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください