曙産業
まいにち使いたい立つピーラー
持ち手が太くてしっかり掴める。まいにち使いたくなる立つピーラー。
用途
立つから省スペース。キッチンのワークトップを広々使える。
切れ味長持ち、ステンレススチール製の刃物です。
食器洗い乾燥機対応。
材質
本体:ポリプロピレン、切り刃:ステンレススチール
寸法(mm)
75×37×116
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697621
CH-2133
レッド
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17697630
CH-2134
グレー
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください