SLOWER
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525
PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。
仕様
トップファスナー、内ポケット
寸法(mm)
350×130×250(H) ※ハンドル含まず
質量(g)
420
容量(L)
8
素材
コットン(帆布生地)
内容量
1個
注意
※素材の特性上、キャンバス(帆布)生地には、ネップ残り(黒っぽい異物)がございますが、不具合ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697280
SLW584
ネイビー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17697289
SLW585
オリーブ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください