SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033

SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033 - SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033 - SLOWERSLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033 - SLOWER

PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。
ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。

仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まず質量(g)455容量(L)21素材コットン(帆布生地)内容量1個
注意
※素材の特性上、キャンバス(帆布)生地には、ネップ残り(黒っぽい異物)がございますが、不具合ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17697228SLW588ネイビー
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17697237SLW589オリーブ
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17697246SLW590グレー
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする