Latitude3540(i5/16/256/11P/FHD/1Y/V2)
仕様●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●PCグリーンラベル:適合●プロセッサーテクノロジー:第12世代 (Alder Lake) Core i5●その他無線データ転送:Bluetooth●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD M.2 2230、PCIe NVMe●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、非光沢、250nit●国際エネルギースター:登録●メモリカードスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:Trusted Platform Module (TPM) 2.0 / ウェッジ ロック スロット x 1●本体サイズ(H×W×D):高さ:(前面)18.1 mm /(背面)20.4 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:第12世代 インテル Core i5-1235U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 12スレッド、 最大 4.40 GHz まで可能)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):(空0/全2)●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4 ×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:16GB(2×8GB)●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 25.9●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●バッテリ:3セル、42Wh、ExpressCharge対応、ExpressChargeBoost対応●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(最大):64GB●WiMAX:なし
電源65W AC アダプター
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1810※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1080
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付 103-キー)
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANコネクター:RJ-45x1(10/100/1000Mbps)
無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2, 802.11ax
USBUSB 3.2 Gen 1 ポートx1(PowerShare対応)、USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート(電源供給およびDisplayPort対応) x1、USB3.2 Gen1ポート x2
オフィスソフトなし
内容量1台
ノートPC の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17701026 | NBLA131-054N1 | 81236936 | NBLA138-004N1 |
![]() |
Latitude 15 3000シリーズ(3550)(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型/FHD/非タッチ/1年保守) | Dell Technologies | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |