イスコロDX

イスコロDX - 槍木産業

お好みの高さ・位置に
使って安心丈夫な大型車輪
座面高さ28.5/30/32.5cmの3段階調節
座面前後14cmのスライド式
座面固定or回転

幅(mm)タイヤ軸幅:55質量(kg)3.6材質(本体)スチール軸径タイヤ:10タイヤ幅(mm)50座面高(cm)28.5/30/32.5内容量1台
注意
※タイヤ取付には、プッシュナットまたは松葉ピンが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17697325-
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする