曜日別特売

160A 「よせなべ」れんげ&受台セット

160A 「よせなべ」れんげ&受台セット - エンテック160A 「よせなべ」れんげ&受台セット - エンテック

鍋物の取り分けに便利なレンゲです。受台付です。

質量(g)
レンゲ:22
受皿:24
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【レンゲ】213×61×43【受皿】115×70×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17698646160A
310
189
208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする