LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。
用途
不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。
その他
【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤
トラスコ品番
698-3811
色
青
容量(mL)
90
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(90mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17704070
333369
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください