曜日別特売

104A 福お玉 4本袋入ヘッター付

104A 福お玉 4本袋入ヘッター付 - エンテック
(1件のレビュー)

便利なお玉4本セットです。短い持ち手が持ちやすい!少量盛りに便利!
お豆やおかず・お惣菜の盛り付けにピッタリ!

材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)58×170質量(g)11(1本あたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17703580104A
300
189
208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: ササラダに
その他業種

使い安かったし、色も可愛い。お気に入りです。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする