エンテック
630ABU ニューポリカトング (ブルー)ヘッター付
広い面でふんわりつかむ!パンやサラダに便利なトングです。ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れる恐れがあります。洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。
材質
本体:ポリカーボネイト樹脂
バネ:ステンレス
寸法(mm)
40×210
質量(g)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17703607
630ABU
¥
740
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください