632AN ポリカトング (クリア) ヘッター付

632AN ポリカトング (クリア) ヘッター付 エンテック

つかみやすく大人気のポリカトングです。パン・パスタ・サラダだけでなく、おでんの盛り付けにも便利!ポリカーボネイト樹脂の性質上アルカリ系の洗剤を使用すると製品が割れる恐れがあります。洗浄の際は中性洗剤をおすすめします。

材質
本体:ポリカーボネイト樹脂
バネ:ステンレス
寸法(mm)40×245 質量(g)51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17703641 632AN
820
499
549 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする