曜日別特売

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS AMD A620チップセット搭載Micro-ATXマザーボード

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS AMD A620チップセット搭載Micro-ATXマザーボード - ASUS(エイスース)

ASUS TUF GAMING A620M-PLUSは、AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーの必須要素をすべて取り入れ、ゲームに対応する機能と実証済みの耐久性を兼ね備えています。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されたこのマザーボードは、マラソンゲームのための強固で安定したパフォーマンスで期待を超えるものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施し、他のマザーボードが失敗する可能性のある状況でも対応できることを保証しています。このモデルは、オフブラックと幾何学的なデザイン要素を取り入れ、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。

オーディオ機能
リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク
- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- プレミアムオーディオコンデンサ
- 専用のオーディオPCB層
7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。
USBタイプ
背面USB(合計6ポート)
2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)
4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート
Wi-Fi
1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネット
TUF LANGuard
ストレージ
合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサ
M.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
AMD A620チップセット
4 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
内蔵グラフィックス
2 x ディスプレイポート
1 x HDMI ポート
グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。
ディスプレイポート1.4で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17725779TUF GAMING A620M-PLUS
オープン
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする