展示ボード

展示ボード - アイリスチトセ
奥行(mm)28高さH(mm)1800グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※ご利用の際は別途脚が必要になります。対象メーカー品番:KCALPA-F

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
高さH(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17732815KCALPA-36-PO-GRN9001800グリーンフレーム:アルミ枠、板面:クロス
81,700
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17732831KCALPA-36-PO-GRY9001800グレーフレーム:アルミ枠、板面:クロス
81,700
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17732840KCALPA-46-PO-GRN12001800グリーンフレーム:アルミ枠、板面:クロス
96,200
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17732849KCALPA-46-PO-GRY12001800グレーフレーム:アルミ枠、板面:クロス
96,200
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17732858KCALPA-36-L-GRN9001800グリーンフレーム:アルミ枠、板面:ビニールレザー
81,700
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17732867KCALPA-36-L-GRY9001800グレーフレーム:アルミ枠、板面:ビニールレザー
81,700
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17732876KCALPA-46-L-GRN12001800グリーンフレーム:アルミ枠、板面:ビニールレザー
96,200
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17732885KCALPA-46-L-GRY12001800グレーフレーム:アルミ枠、板面:ビニールレザー
96,200
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする