G-DRIVE 26TB

G-DRIVE 26TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) G-DRIVE 26TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) G-DRIVE 26TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。
USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適
7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。
見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。

対応OS
macOS 11以降、Windows 10以降※
※ドライブの再フォーマットが必要です。
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド 電源ACアダプター 保証期間3年間 コネクタUSB-C インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17734888 SDPHF1A-026T-SBAAD
オープン
189,800
208,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする