エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32TF-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23992520 CM2KV32TF-25Z1 25 ラバークッション 金具なし なし
7,870
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992529 CM2KV32TF-25Z1-V 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,470
7,551
8,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992538 CM2KV32TF-25Z1-W 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
8,690
7,808
8,589 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992547 CM2KV32TF-25Z1-Q 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,530
7,641
8,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992556 CM2KV32TF-25Z1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,460
7,590
8,349 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992565 CM2KV32TF-25Z1-NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,070
8,090
8,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992581 CM2KV32TF-25Z1-NW 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,290
8,346
9,181 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992590 CM2KV32TF-25Z1-NQ 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,120
8,167
8,984 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992599 CM2KV32TF-25FZ1 25 ラバークッション 金具なし なし
7,870
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992608 CM2KV32TF-25FZ1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,460
7,590
8,349 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992617 CM2KV32TF-25AZ1 25 エアクッション 金具なし なし
9,900
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992626 CM2KV32TF-25AZ1-V 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,510
9,372
10,309 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992635 CM2KV32TF-25AZ1-W 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,730
9,628
10,591 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992651 CM2KV32TF-25AZ1-Q 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
10,560
9,449
10,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992660 CM2KV32TF-25AZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,500
9,410
10,351 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992669 CM2KV32TF-25AZ1-NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,100
9,910
10,901 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992678 CM2KV32TF-25AZ1-NW 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,320
10,154
11,169 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992687 CM2KV32TF-25AZ1-NQ 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
11,160
9,987
10,986 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992696 CM2KV32TF-25AFZ1 25 エアクッション 金具なし なし
9,900
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992705 CM2KV32TF-25AFZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,500
9,410
10,351 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992721 CM2KV32TF-50Z1 50 ラバークッション 金具なし なし
8,140
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992730 CM2KV32TF-50Z1-V 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,750
7,782
8,560 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992739 CM2KV32TF-50Z1-W 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
8,970
8,026
8,829 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992748 CM2KV32TF-50Z1-Q 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,800
7,859
8,645 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992757 CM2KV32TF-50Z1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,740
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992766 CM2KV32TF-50Z1-NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,340
8,308
9,139 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992775 CM2KV32TF-50Z1-NW 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,560
8,564
9,420 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992791 CM2KV32TF-50Z1-NQ 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,400
8,397
9,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992800 CM2KV32TF-50FZ1 50 ラバークッション 金具なし なし
8,140
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992809 CM2KV32TF-50FZ1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,740
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992818 CM2KV32TF-50AZ1 50 エアクッション 金具なし なし
10,180
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992827 CM2KV32TF-50AZ1-V 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,780
9,590
10,549 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992836 CM2KV32TF-50AZ1-W 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
11,000
9,846
10,831 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992845 CM2KV32TF-50AZ1-Q 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
10,840
9,679
10,647 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992861 CM2KV32TF-50AZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,770
9,641
10,605 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992870 CM2KV32TF-50AZ1-NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,380
10,128
11,141 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992879 CM2KV32TF-50AZ1-NW 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,600
10,385
11,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992888 CM2KV32TF-50AZ1-NQ 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
11,430
10,218
11,240 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992897 CM2KV32TF-50AFZ1 50 エアクッション 金具なし なし
10,180
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992906 CM2KV32TF-50AFZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,770
9,641
10,605 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992915 CM2KV32TF-75Z1 75 ラバークッション 金具なし なし
8,420
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992931 CM2KV32TF-75Z1-V 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,020
8,000
8,800 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992940 CM2KV32TF-75Z1-W 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,240
8,256
9,082 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992949 CM2KV32TF-75Z1-Q 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
9,080
8,090
8,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992958 CM2KV32TF-75Z1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,010
8,038
8,842 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992967 CM2KV32TF-75Z1-NV 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,620
8,538
9,392 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992976 CM2KV32TF-75Z1-NW 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,840
8,795
9,675 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23992985 CM2KV32TF-75Z1-NQ 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,670
8,628
9,491 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23993001 CM2KV32TF-75FZ1 75 ラバークッション 金具なし なし
8,420
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23993010 CM2KV32TF-75FZ1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,010
8,038
8,842 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする