エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TF-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23997919 CM2KV40TF-25Z1 25 ラバークッション 金具なし なし
11,390
10,244
11,268 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997928 CM2KV40TF-25Z1-V 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
12,710
11,410
12,551 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997937 CM2KV40TF-25Z1-W 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
13,780
12,385
13,624 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997946 CM2KV40TF-25Z1-Q 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
12,760
11,462
12,608 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997955 CM2KV40TF-25Z1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
11,980
10,782
11,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997971 CM2KV40TF-25Z1-NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
13,300
11,949
13,144 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997980 CM2KV40TF-25Z1-NW 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
14,370
12,923
14,215 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997989 CM2KV40TF-25Z1-NQ 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
13,360
11,987
13,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23997998 CM2KV40TF-25FZ1 25 ラバークッション 金具なし なし
11,390
10,244
11,268 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998007 CM2KV40TF-25FZ1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
11,980
10,782
11,860 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998016 CM2KV40TF-25AZ1 25 エアクッション 金具なし なし
13,040
11,679
12,847 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998025 CM2KV40TF-25AZ1-V 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
14,360
12,859
14,145 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998041 CM2KV40TF-25AZ1-W 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,430
13,821
15,203 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998050 CM2KV40TF-25AZ1-Q 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
14,410
12,897
14,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998059 CM2KV40TF-25AZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
13,630
12,218
13,440 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998068 CM2KV40TF-25AZ1-NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
14,950
13,385
14,724 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998077 CM2KV40TF-25AZ1-NW 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,020
14,359
15,795 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998086 CM2KV40TF-25AZ1-NQ 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,010
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998095 CM2KV40TF-25AFZ1 25 エアクッション 金具なし なし
13,040
11,679
12,847 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998111 CM2KV40TF-25AFZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
13,630
12,218
13,440 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998120 CM2KV40TF-50Z1 50 ラバークッション 金具なし なし
11,770
10,551
11,606 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998129 CM2KV40TF-50Z1-V 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
13,090
11,731
12,904 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998138 CM2KV40TF-50Z1-W 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
14,160
12,692
13,961 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998147 CM2KV40TF-50Z1-Q 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
13,150
11,769
12,946 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998156 CM2KV40TF-50Z1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
12,370
11,090
12,199 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998165 CM2KV40TF-50Z1-NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
13,690
12,256
13,482 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998181 CM2KV40TF-50Z1-NW 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
14,760
13,231
14,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998190 CM2KV40TF-50Z1-NQ 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
13,740
12,308
13,539 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998199 CM2KV40TF-50FZ1 50 ラバークッション 金具なし なし
11,770
10,551
11,606 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998208 CM2KV40TF-50FZ1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
12,370
11,090
12,199 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998217 CM2KV40TF-50AZ1 50 エアクッション 金具なし なし
13,420
11,987
13,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998226 CM2KV40TF-50AZ1-V 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
14,740
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998235 CM2KV40TF-50AZ1-W 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,810
14,141
15,555 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998251 CM2KV40TF-50AZ1-Q 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
14,800
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998260 CM2KV40TF-50AZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
14,020
12,526
13,779 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998269 CM2KV40TF-50AZ1-NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,340
13,705
15,076 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998278 CM2KV40TF-50AZ1-NW 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,410
14,667
16,134 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998287 CM2KV40TF-50AZ1-NQ 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,390
13,744
15,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998296 CM2KV40TF-50AFZ1 50 エアクッション 金具なし なし
13,420
11,987
13,186 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998305 CM2KV40TF-50AFZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
14,020
12,526
13,779 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998321 CM2KV40TF-75Z1 75 ラバークッション 金具なし なし
12,160
10,859
11,945 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998330 CM2KV40TF-75Z1-V 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
13,480
12,038
13,242 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998339 CM2KV40TF-75Z1-W 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
14,550
13,013
14,314 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998348 CM2KV40TF-75Z1-Q 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
13,530
12,077
13,285 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998357 CM2KV40TF-75Z1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
12,750
11,397
12,537 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998366 CM2KV40TF-75Z1-NV 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
14,070
12,577
13,835 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998375 CM2KV40TF-75Z1-NW 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,140
13,538
14,892 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998391 CM2KV40TF-75Z1-NQ 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
14,130
12,615
13,877 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998400 CM2KV40TF-75FZ1 75 ラバークッション 金具なし なし
12,160
10,859
11,945 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23998409 CM2KV40TF-75FZ1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
12,750
11,397
12,537 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする