エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ25~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカット基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
270件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24002417 CM2KBZ25-25Z1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,210
6,449
7,094 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002426 CM2KBZ25-25Z1-V 25 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
7,810
6,949
7,644 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002435 CM2KBZ25-25Z1-W 25 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,030
7,192
7,911 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002451 CM2KBZ25-25Z1-Q 25 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
7,870
7,026
7,729 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002460 CM2KBZ25-25FZ1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,210
6,449
7,094 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002469 CM2KBZ25-25AZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
8,910
7,974
8,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002478 CM2KBZ25-25AZ1-V 25 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,520
8,462
9,308 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002487 CM2KBZ25-25AZ1-W 25 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,740
8,718
9,590 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002496 CM2KBZ25-25AZ1-Q 25 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,570
8,551
9,406 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002505 CM2KBZ25-25AFZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
8,910
7,974
8,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002521 CM2KBZ25-50Z1 50 ラバークッション Rc 金具なし
7,480
6,679
7,347 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002530 CM2KBZ25-50Z1-V 50 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,090
7,167
7,884 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002539 CM2KBZ25-50Z1-W 50 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,310
7,423
8,165 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002548 CM2KBZ25-50Z1-Q 50 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,140
7,256
7,982 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002557 CM2KBZ25-50FZ1 50 ラバークッション Rc 金具なし
7,480
6,679
7,347 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002566 CM2KBZ25-50AZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
9,190
8,205
9,026 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002575 CM2KBZ25-50AZ1-V 50 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,790
8,692
9,561 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002591 CM2KBZ25-50AZ1-W 50 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,010
8,949
9,844 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002600 CM2KBZ25-50AZ1-Q 50 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,850
8,782
9,660 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002609 CM2KBZ25-50AFZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
9,190
8,205
9,026 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002618 CM2KBZ25-75Z1 75 ラバークッション Rc 金具なし
7,760
6,897
7,587 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002627 CM2KBZ25-75Z1-V 75 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,360
7,397
8,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002636 CM2KBZ25-75Z1-W 75 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,580
7,654
8,419 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002645 CM2KBZ25-75Z1-Q 75 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,420
7,474
8,221 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002661 CM2KBZ25-75FZ1 75 ラバークッション Rc 金具なし
7,760
6,897
7,587 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002670 CM2KBZ25-75AZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
9,460
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002679 CM2KBZ25-75AZ1-V 75 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,070
8,923
9,815 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002688 CM2KBZ25-75AZ1-W 75 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,290
9,167
10,084 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002697 CM2KBZ25-75AZ1-Q 75 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,120
9,000
9,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002706 CM2KBZ25-75AFZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
9,460
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002715 CM2KBZ25-100Z1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,030
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002731 CM2KBZ25-100Z1-V 100 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,640
7,615
8,377 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002740 CM2KBZ25-100Z1-W 100 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,860
7,872
8,659 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002749 CM2KBZ25-100Z1-Q 100 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,690
7,705
8,476 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002758 CM2KBZ25-100FZ1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,030
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002767 CM2KBZ25-100AZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
9,740
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002776 CM2KBZ25-100AZ1-V 100 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,340
9,141
10,055 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002785 CM2KBZ25-100AZ1-W 100 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,560
9,397
10,337 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002801 CM2KBZ25-100AZ1-Q 100 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,400
9,231
10,154 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002810 CM2KBZ25-100AFZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
9,740
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002819 CM2KBZ25-125Z1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,310
7,359
8,095 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002828 CM2KBZ25-125Z1-V 125 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,910
7,846
8,631 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002837 CM2KBZ25-125Z1-W 125 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,130
8,103
8,913 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002846 CM2KBZ25-125Z1-Q 125 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,970
7,936
8,730 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002855 CM2KBZ25-125FZ1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,310
7,359
8,095 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002871 CM2KBZ25-125AZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
10,010
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002880 CM2KBZ25-125AZ1-V 125 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,620
9,372
10,309 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002889 CM2KBZ25-125AZ1-W 125 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,840
9,628
10,591 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002898 CM2KBZ25-125AZ1-Q 125 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,670
9,449
10,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24002907 CM2KBZ25-125AFZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
10,010
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする