エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ25~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
270件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24013215 CM2KFZ25-25Z1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,700
6,897
7,587 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013231 CM2KFZ25-25Z1-V 25 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,310
7,397
8,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013240 CM2KFZ25-25Z1-W 25 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,530
7,654
8,419 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013249 CM2KFZ25-25Z1-Q 25 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,360
7,474
8,221 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013258 CM2KFZ25-25FZ1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,700
6,897
7,587 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013267 CM2KFZ25-25AZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
9,410
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013276 CM2KFZ25-25AZ1-V 25 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,010
8,923
9,815 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013285 CM2KFZ25-25AZ1-W 25 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,230
9,167
10,084 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013301 CM2KFZ25-25AZ1-Q 25 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,070
9,000
9,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013310 CM2KFZ25-25AFZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
9,410
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013319 CM2KFZ25-50Z1 50 ラバークッション Rc 金具なし
7,980
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013328 CM2KFZ25-50Z1-V 50 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,580
7,615
8,377 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013337 CM2KFZ25-50Z1-W 50 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,800
7,872
8,659 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013346 CM2KFZ25-50Z1-Q 50 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,640
7,705
8,476 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013355 CM2KFZ25-50FZ1 50 ラバークッション Rc 金具なし
7,980
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013371 CM2KFZ25-50AZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
9,680
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013380 CM2KFZ25-50AZ1-V 50 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,290
9,141
10,055 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013389 CM2KFZ25-50AZ1-W 50 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,510
9,397
10,337 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013398 CM2KFZ25-50AZ1-Q 50 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,340
9,231
10,154 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013407 CM2KFZ25-50AFZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
9,680
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013416 CM2KFZ25-75Z1 75 ラバークッション Rc 金具なし
8,250
7,359
8,095 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013425 CM2KFZ25-75Z1-V 75 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,860
7,846
8,631 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013441 CM2KFZ25-75Z1-W 75 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,080
8,103
8,913 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013450 CM2KFZ25-75Z1-Q 75 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,910
7,936
8,730 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013459 CM2KFZ25-75FZ1 75 ラバークッション Rc 金具なし
8,250
7,359
8,095 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013468 CM2KFZ25-75AZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
9,960
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013477 CM2KFZ25-75AZ1-V 75 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,560
9,372
10,309 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013486 CM2KFZ25-75AZ1-W 75 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,780
9,628
10,591 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013495 CM2KFZ25-75AZ1-Q 75 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,620
9,449
10,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013511 CM2KFZ25-75AFZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
9,960
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013520 CM2KFZ25-100Z1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,530
7,577
8,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013529 CM2KFZ25-100Z1-V 100 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,130
8,077
8,885 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013538 CM2KFZ25-100Z1-W 100 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,350
8,321
9,153 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013547 CM2KFZ25-100Z1-Q 100 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,190
8,154
8,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013556 CM2KFZ25-100FZ1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,530
7,577
8,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013565 CM2KFZ25-100AZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
10,230
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013581 CM2KFZ25-100AZ1-V 100 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,840
9,590
10,549 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013590 CM2KFZ25-100AZ1-W 100 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
11,060
9,846
10,831 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013599 CM2KFZ25-100AZ1-Q 100 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,890
9,679
10,647 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013608 CM2KFZ25-100AFZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
10,230
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013617 CM2KFZ25-125Z1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,800
7,808
8,589 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013626 CM2KFZ25-125Z1-V 125 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,410
8,295
9,125 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013635 CM2KFZ25-125Z1-W 125 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,630
8,551
9,406 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013651 CM2KFZ25-125Z1-Q 125 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,460
8,385
9,224 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013660 CM2KFZ25-125FZ1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,800
7,808
8,589 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013669 CM2KFZ25-125AZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
10,510
9,333
10,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013678 CM2KFZ25-125AZ1-V 125 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
11,110
9,821
10,803 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013687 CM2KFZ25-125AZ1-W 125 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
11,330
10,077
11,085 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013696 CM2KFZ25-125AZ1-Q 125 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
11,170
9,910
10,901 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24013705 CM2KFZ25-125AFZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
10,510
9,333
10,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする