エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ20-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ20-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24021317 CM2KUZ20-25Z1 25 ラバークッション 金具なし なし
8,310
7,436
8,180 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021326 CM2KUZ20-25Z1-V 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,910
7,936
8,730 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021335 CM2KUZ20-25Z1-W 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,130
8,179
8,997 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021351 CM2KUZ20-25Z1-Q 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,910
7,974
8,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021360 CM2KUZ20-25Z1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,080
8,115
8,927 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021369 CM2KUZ20-25Z1-NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,680
8,603
9,463 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021378 CM2KUZ20-25Z1-NW 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,900
8,859
9,745 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021387 CM2KUZ20-25Z1-NQ 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,680
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021396 CM2KUZ20-25FZ1 25 ラバークッション 金具なし なし
8,310
7,436
8,180 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021405 CM2KUZ20-25FZ1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,080
8,115
8,927 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021421 CM2KUZ20-25AZ1 25 エアクッション 金具なし なし
10,010
8,962
9,858 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021430 CM2KUZ20-25AZ1-V 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,620
9,449
10,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021439 CM2KUZ20-25AZ1-W 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,840
9,705
10,676 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021448 CM2KUZ20-25AZ1-Q 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
10,620
9,500
10,450 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021457 CM2KUZ20-25AZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,780
9,641
10,605 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021466 CM2KUZ20-25AZ1-NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,390
10,128
11,141 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021475 CM2KUZ20-25AZ1-NW 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,610
10,385
11,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021491 CM2KUZ20-25AZ1-NQ 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
11,390
10,179
11,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021500 CM2KUZ20-25AFZ1 25 エアクッション 金具なし なし
10,010
8,962
9,858 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021509 CM2KUZ20-25AFZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,780
9,641
10,605 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021518 CM2KUZ20-50Z1 50 ラバークッション 金具なし なし
8,580
7,667
8,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021527 CM2KUZ20-50Z1-V 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,190
8,154
8,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021536 CM2KUZ20-50Z1-W 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,410
8,410
9,251 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021545 CM2KUZ20-50Z1-Q 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
9,190
8,205
9,026 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021561 CM2KUZ20-50Z1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,350
8,346
9,181 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021570 CM2KUZ20-50Z1-NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,960
8,833
9,716 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021579 CM2KUZ20-50Z1-NW 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,180
9,090
9,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021588 CM2KUZ20-50Z1-NQ 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,960
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021597 CM2KUZ20-50FZ1 50 ラバークッション 金具なし なし
8,580
7,667
8,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021606 CM2KUZ20-50FZ1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,350
8,346
9,181 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021615 CM2KUZ20-50AZ1 50 エアクッション 金具なし なし
10,290
9,192
10,111 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021631 CM2KUZ20-50AZ1-V 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,890
9,679
10,647 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021640 CM2KUZ20-50AZ1-W 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
11,110
9,936
10,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021649 CM2KUZ20-50AZ1-Q 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
10,890
9,718
10,690 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021658 CM2KUZ20-50AZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,060
9,859
10,845 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021667 CM2KUZ20-50AZ1-NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,660
10,359
11,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021676 CM2KUZ20-50AZ1-NW 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,880
10,615
11,677 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021685 CM2KUZ20-50AZ1-NQ 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
11,660
10,397
11,437 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021701 CM2KUZ20-50AFZ1 50 エアクッション 金具なし なし
10,290
9,192
10,111 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021710 CM2KUZ20-50AFZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,060
9,859
10,845 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021719 CM2KUZ20-75Z1 75 ラバークッション 金具なし なし
8,860
7,885
8,674 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021728 CM2KUZ20-75Z1-V 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,460
8,385
9,224 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021737 CM2KUZ20-75Z1-W 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,680
8,641
9,505 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021746 CM2KUZ20-75Z1-Q 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
9,460
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021755 CM2KUZ20-75Z1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,630
8,564
9,420 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021771 CM2KUZ20-75Z1-NV 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,230
9,064
9,970 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021780 CM2KUZ20-75Z1-NW 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,450
9,308
10,239 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021789 CM2KUZ20-75Z1-NQ 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,230
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021798 CM2KUZ20-75FZ1 75 ラバークッション 金具なし なし
8,860
7,885
8,674 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24021807 CM2KUZ20-75FZ1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,630
8,564
9,420 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする