エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ25TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ25TF-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24030320 CM2KUZ25TF-25Z1 25 ラバークッション 金具なし なし
8,910
7,974
8,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030329 CM2KUZ25TF-25Z1-V 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,520
8,462
9,308 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030338 CM2KUZ25TF-25Z1-W 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,740
8,718
9,590 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030347 CM2KUZ25TF-25Z1-Q 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
9,570
8,551
9,406 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030356 CM2KUZ25TF-25Z1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,680
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030365 CM2KUZ25TF-25Z1-NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,290
9,141
10,055 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030381 CM2KUZ25TF-25Z1-NW 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,510
9,397
10,337 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030390 CM2KUZ25TF-25Z1-NQ 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,340
9,231
10,154 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030399 CM2KUZ25TF-25FZ1 25 ラバークッション 金具なし なし
8,910
7,974
8,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030408 CM2KUZ25TF-25FZ1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,680
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030417 CM2KUZ25TF-25AZ1 25 エアクッション 金具なし なし
10,620
9,500
10,450 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030426 CM2KUZ25TF-25AZ1-V 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
11,220
9,987
10,986 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030435 CM2KUZ25TF-25AZ1-W 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
11,440
10,244
11,268 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030451 CM2KUZ25TF-25AZ1-Q 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
11,280
10,077
11,085 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030460 CM2KUZ25TF-25AZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,390
10,179
11,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030469 CM2KUZ25TF-25AZ1-NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,990
10,667
11,734 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030478 CM2KUZ25TF-25AZ1-NW 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
12,210
10,923
12,015 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030487 CM2KUZ25TF-25AZ1-NQ 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
12,050
10,756
11,832 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030496 CM2KUZ25TF-25AFZ1 25 エアクッション 金具なし なし
10,620
9,500
10,450 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030505 CM2KUZ25TF-25AFZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,390
10,179
11,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030521 CM2KUZ25TF-50Z1 50 ラバークッション 金具なし なし
9,190
8,205
9,026 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030530 CM2KUZ25TF-50Z1-V 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,790
8,692
9,561 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030539 CM2KUZ25TF-50Z1-W 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,010
8,949
9,844 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030548 CM2KUZ25TF-50Z1-Q 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
9,850
8,782
9,660 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030557 CM2KUZ25TF-50Z1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,960
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030566 CM2KUZ25TF-50Z1-NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,560
9,372
10,309 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030575 CM2KUZ25TF-50Z1-NW 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,780
9,628
10,591 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030591 CM2KUZ25TF-50Z1-NQ 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,620
9,449
10,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030600 CM2KUZ25TF-50FZ1 50 ラバークッション 金具なし なし
9,190
8,205
9,026 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030609 CM2KUZ25TF-50FZ1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,960
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030618 CM2KUZ25TF-50AZ1 50 エアクッション 金具なし なし
10,890
9,718
10,690 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030627 CM2KUZ25TF-50AZ1-V 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
11,500
10,218
11,240 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030636 CM2KUZ25TF-50AZ1-W 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
11,720
10,474
11,521 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030645 CM2KUZ25TF-50AZ1-Q 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
11,550
10,295
11,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030661 CM2KUZ25TF-50AZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,660
10,397
11,437 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030670 CM2KUZ25TF-50AZ1-NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
12,270
10,897
11,987 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030679 CM2KUZ25TF-50AZ1-NW 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
12,490
11,141
12,255 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030688 CM2KUZ25TF-50AZ1-NQ 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
12,320
10,974
12,071 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030697 CM2KUZ25TF-50AFZ1 50 エアクッション 金具なし なし
10,890
9,718
10,690 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030706 CM2KUZ25TF-50AFZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,660
10,397
11,437 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030715 CM2KUZ25TF-75Z1 75 ラバークッション 金具なし なし
9,460
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030731 CM2KUZ25TF-75Z1-V 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,070
8,923
9,815 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030740 CM2KUZ25TF-75Z1-W 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,290
9,167
10,084 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030749 CM2KUZ25TF-75Z1-Q 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
10,120
9,000
9,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030758 CM2KUZ25TF-75Z1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
10,230
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030767 CM2KUZ25TF-75Z1-NV 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,840
9,590
10,549 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030776 CM2KUZ25TF-75Z1-NW 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,060
9,846
10,831 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030785 CM2KUZ25TF-75Z1-NQ 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,890
9,679
10,647 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030801 CM2KUZ25TF-75FZ1 75 ラバークッション 金具なし なし
9,460
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24030810 CM2KUZ25TF-75FZ1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
10,230
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする