エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ32~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカット基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
5130件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23909518 CDM2KBZ32-25Z1-M9N 25 ラバークッション Rc 金具なし
14,080
12,526
13,779 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909527 CDM2KBZ32-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
14,690
13,026
14,329 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909536 CDM2KBZ32-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
14,910
13,282
14,610 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909545 CDM2KBZ32-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
14,740
13,103
14,413 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909561 CDM2KBZ32-25FZ1-M9N 25 ラバークッション Rc 金具なし
14,080
12,526
13,779 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909570 CDM2KBZ32-25AZ1-M9N 25 エアクッション Rc 金具なし
16,120
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909579 CDM2KBZ32-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
16,720
14,846
16,331 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909588 CDM2KBZ32-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
16,940
15,090
16,599 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909597 CDM2KBZ32-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
16,780
14,923
16,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909606 CDM2KBZ32-25AFZ1-M9N 25 エアクッション Rc 金具なし
16,120
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909615 CDM2KBZ32-50Z1-M9N 50 ラバークッション Rc 金具なし
14,360
12,756
14,032 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909631 CDM2KBZ32-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
14,960
13,244
14,568 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909640 CDM2KBZ32-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
15,180
13,500
14,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909649 CDM2KBZ32-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,020
13,333
14,666 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909658 CDM2KBZ32-50FZ1-M9N 50 ラバークッション Rc 金具なし
14,360
12,756
14,032 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909667 CDM2KBZ32-50AZ1-M9N 50 エアクッション Rc 金具なし
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909676 CDM2KBZ32-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,000
15,064
16,570 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909685 CDM2KBZ32-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
17,220
15,321
16,853 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909701 CDM2KBZ32-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,050
15,154
16,669 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909710 CDM2KBZ32-50AFZ1-M9N 50 エアクッション Rc 金具なし
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909719 CDM2KBZ32-75Z1-M9N 75Z ラバークッション Rc 金具なし
14,630
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909728 CDM2KBZ32-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
15,240
13,474
14,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909737 CDM2KBZ32-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
15,460
13,731
15,104 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909746 CDM2KBZ32-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,290
13,564
14,920 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909755 CDM2KBZ32-75FZ1-M9N 75 ラバークッション Rc 金具なし
14,630
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909771 CDM2KBZ32-75AZ1-M9N 75 エアクッション Rc 金具なし
16,670
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909780 CDM2KBZ32-75AZ1-V-M9N 75 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,270
15,295
16,825 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909789 CDM2KBZ32-75AZ1-W-M9N 75 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
17,490
15,551
17,106 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909798 CDM2KBZ32-75AZ1-Q-M9N 75 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,330
15,372
16,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909807 CDM2KBZ32-75AFZ1-M9N 75 エアクッション Rc 金具なし
16,670
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909816 CDM2KBZ32-100Z1-M9N 100 ラバークッション Rc 金具なし
14,910
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909825 CDM2KBZ32-100Z1-V-M9N 100 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
15,510
13,705
15,076 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909841 CDM2KBZ32-100Z1-W-M9N 100 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
15,730
13,949
15,344 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909850 CDM2KBZ32-100Z1-Q-M9N 100 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,570
13,782
15,160 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909859 CDM2KBZ32-100FZ1-M9N 100 ラバークッション Rc 金具なし
14,910
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909868 CDM2KBZ32-100AZ1-M9N 100 エアクッション Rc 金具なし
16,940
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909877 CDM2KBZ32-100AZ1-V-M9N 100 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,550
15,513
17,064 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909886 CDM2KBZ32-100AZ1-W-M9N 100 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
17,770
15,769
17,346 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909895 CDM2KBZ32-100AZ1-Q-M9N 100 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,600
15,603
17,163 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909911 CDM2KBZ32-100AFZ1-M9N 100 エアクッション Rc 金具なし
16,940
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909920 CDM2KBZ32-125Z1-M9N 125 ラバークッション Rc 金具なし
15,180
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909929 CDM2KBZ32-125Z1-V-M9N 125 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
15,790
13,923
15,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909938 CDM2KBZ32-125Z1-W-M9N 125 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
16,010
14,179
15,597 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909947 CDM2KBZ32-125Z1-Q-M9N 125 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,840
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909956 CDM2KBZ32-125FZ1-M9N 125 ラバークッション Rc 金具なし
15,180
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909965 CDM2KBZ32-125AZ1-M9N 125 エアクッション Rc 金具なし
17,220
15,256
16,782 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909981 CDM2KBZ32-125AZ1-V-M9N 125 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,820
15,744
17,318 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909990 CDM2KBZ32-125AZ1-W-M9N 125 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
18,040
16,000
17,600 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23909999 CDM2KBZ32-125AZ1-Q-M9N 125 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,880
15,833
17,416 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23910008 CDM2KBZ32-125AFZ1-M9N 125 エアクッション Rc 金具なし
17,220
15,256
16,782 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする