エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ25~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
5130件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23917620 CDM2KFZ25-25Z1-M9N 25 ラバークッション Rc 金具なし
14,410
12,821
14,103 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917629 CDM2KFZ25-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
15,020
13,321
14,653 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917638 CDM2KFZ25-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
15,240
13,577
14,935 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917647 CDM2KFZ25-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,070
13,397
14,737 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917656 CDM2KFZ25-25FZ1-M9N 25 ラバークッション Rc 金具なし
14,410
12,821
14,103 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917665 CDM2KFZ25-25AZ1-M9N 25 エアクッション Rc 金具なし
16,120
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917681 CDM2KFZ25-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
16,720
14,846
16,331 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917690 CDM2KFZ25-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
16,940
15,090
16,599 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917699 CDM2KFZ25-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
16,780
14,923
16,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917708 CDM2KFZ25-25AFZ1-M9N 25 エアクッション Rc 金具なし
16,120
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917717 CDM2KFZ25-50Z1-M9N 50 ラバークッション Rc 金具なし
14,690
13,051
14,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917726 CDM2KFZ25-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
15,290
13,538
14,892 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917735 CDM2KFZ25-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
15,510
13,795
15,175 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917751 CDM2KFZ25-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,350
13,628
14,991 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917760 CDM2KFZ25-50FZ1-M9N 50 ラバークッション Rc 金具なし
14,690
13,051
14,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917769 CDM2KFZ25-50AZ1-M9N 50 エアクッション Rc 金具なし
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917778 CDM2KFZ25-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,000
15,064
16,570 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917787 CDM2KFZ25-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
17,220
15,321
16,853 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917796 CDM2KFZ25-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,050
15,154
16,669 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917805 CDM2KFZ25-50AFZ1-M9N 50 エアクッション Rc 金具なし
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917821 CDM2KFZ25-75Z1-M9N 75Z ラバークッション Rc 金具なし
14,960
13,282
14,610 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917830 CDM2KFZ25-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
15,570
13,769
15,146 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917839 CDM2KFZ25-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
15,790
14,026
15,429 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917848 CDM2KFZ25-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,620
13,859
15,245 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917857 CDM2KFZ25-75FZ1-M9N 75 ラバークッション Rc 金具なし
14,960
13,282
14,610 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917866 CDM2KFZ25-75AZ1-M9N 75 エアクッション Rc 金具なし
16,670
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917875 CDM2KFZ25-75AZ1-V-M9N 75 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,270
15,295
16,825 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917891 CDM2KFZ25-75AZ1-W-M9N 75 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
17,490
15,551
17,106 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917900 CDM2KFZ25-75AZ1-Q-M9N 75 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,330
15,372
16,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917909 CDM2KFZ25-75AFZ1-M9N 75 エアクッション Rc 金具なし
16,670
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917918 CDM2KFZ25-100Z1-M9N 100 ラバークッション Rc 金具なし
15,240
13,500
14,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917927 CDM2KFZ25-100Z1-V-M9N 100 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
15,840
14,000
15,400 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917936 CDM2KFZ25-100Z1-W-M9N 100 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
16,060
14,244
15,668 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917945 CDM2KFZ25-100Z1-Q-M9N 100 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
15,900
14,077
15,485 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917961 CDM2KFZ25-100FZ1-M9N 100 ラバークッション Rc 金具なし
15,240
13,500
14,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917970 CDM2KFZ25-100AZ1-M9N 100 エアクッション Rc 金具なし
16,940
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917979 CDM2KFZ25-100AZ1-V-M9N 100 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,550
15,513
17,064 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917988 CDM2KFZ25-100AZ1-W-M9N 100 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
17,770
15,769
17,346 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23917997 CDM2KFZ25-100AZ1-Q-M9N 100 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,600
15,603
17,163 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918006 CDM2KFZ25-100AFZ1-M9N 100 エアクッション Rc 金具なし
16,940
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918015 CDM2KFZ25-125Z1-M9N 125 ラバークッション Rc 金具なし
15,510
13,731
15,104 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918031 CDM2KFZ25-125Z1-V-M9N 125 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
16,120
14,218
15,640 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918040 CDM2KFZ25-125Z1-W-M9N 125 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
16,340
14,474
15,921 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918049 CDM2KFZ25-125Z1-Q-M9N 125 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
16,170
14,308
15,739 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918058 CDM2KFZ25-125FZ1-M9N 125 ラバークッション Rc 金具なし
15,510
13,731
15,104 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918067 CDM2KFZ25-125AZ1-M9N 125 エアクッション Rc 金具なし
17,220
15,256
16,782 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918076 CDM2KFZ25-125AZ1-V-M9N 125 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
17,820
15,744
17,318 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918085 CDM2KFZ25-125AZ1-W-M9N 125 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
18,040
16,000
17,600 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918101 CDM2KFZ25-125AZ1-Q-M9N 125 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
17,880
15,833
17,416 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23918110 CDM2KFZ25-125AFZ1-M9N 125 エアクッション Rc 金具なし
17,220
15,256
16,782 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする