曜日別特売

バイク用インカム SPIRIT - DUO

バイク用インカム SPIRIT - DUO - Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT - DUO - Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT - DUO - Cardo(カルド)

最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。SPIRITのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。
Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。
IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。
本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。
通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに

付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mm スピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書寸法(mm)約47×78×19質量(g)約35接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。人数通話:最大2人保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)連続待機時間10日間作動温度(℃)ー20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)400/(ユニット間)400通話時間(時間)10内容量1セット(2台)
注意
※購入後、アプリで必ずファームウェアアップデートを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735816SPRT0101
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする