スポットクーラー 1口 自動首振りなし
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます。
地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。
用途製造現場でのスポット冷房に。
仕様1口タイプ・首振りなし
付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1
トラスコ品番460-6979
セット内容冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース(1.5m)×1
材質スチール・樹脂
電源(V)単相100
スイッチロータリー式(カバー付)
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
口数1
首振(有無)なし
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
使用環境温度(℃)25~45
本体寸法(mm)幅400
機種全閉式モーター採用(2024年~)
冷媒HFC R410A(封入量:420g)
消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23
冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |