節電パネル B-エアエコ(HE)壁掛け型用(1台/2枚)
節電パネル!エアコンフィルターの内側に差し込むだけ!静電気を抑え空気の流れを良くすることで熱交換効率をアップし、消費電力を減少させます。
大手自動車メーカーの特殊技術から着想した「特殊応物(モンモリロナイト)が静電気をコントロール。空調機内の空気が整流され熱交換効率が向上!
2023年特許取得
フィンに帯電しない為、熱交換器にチリやほこりを付着・堆積しにくくさせ空気をクリーンにします。
製品は、5年間程度ご使用になれます。
用途
ルームエアコンの場合は、上に吸気口があるので、その上にエアエコを設置します。
少し湾曲しているのでエアエコも同じように少し曲げると入れやすいです。
※強く曲げると折れてしまうことがあるのでご注意ください。
※自動洗浄機能付きはご利用いただけません。
トラスコ品番700-4758
材質天然特殊鉱物(モンモリロナイト)
色黒
容量1枚あたり約50g
タイプ壁掛け型ルームエアコン用
品名B-エアエコ(HE)
縦(mm)200(1枚あたり)
横(mm)250(1枚あたり)
内容量1個
少し湾曲しているのでエアエコも同じように少し曲げると入れやすいです。
※強く曲げると折れてしまうことがあるのでご注意ください。
※自動洗浄機能付きはご利用いただけません。
注意
※チリやほこりが付着しにくい作りになっていますが、設置場所により油汚れなどが気になる場合は水洗いも可能です。※
※エアエコに汚れやほこり等が詰まった場合は、軽く水洗いし乾いた布で拭き取ってください。