付刃プレーンカッター

付刃プレーンカッター - アサヒ工具付刃プレーンカッター - アサヒ工具付刃プレーンカッター - アサヒ工具

ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。

用途用途材質G2内容量1本
注意
※鋳鉄/アルミ/銅
全51種類を絞り込む
刃数
51種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
厚さ
外径
穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17779521PCO50030K6刃305025.4
52,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
17779530PCO50040K6刃405025.4
54,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
17779539PCO50050K6刃505025.4
58,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
17779548PCO50060K6刃605025.4
69,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
17779557PCO50075K6刃755025.4
83,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
17779566PCO50100K6刃1005025.4
94,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
17779575PCO60030K6刃306025.4
57,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
17779591PCO60040K6刃406025.4
59,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
17779600PCO60050K6刃506025.4
64,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
17779609PCO60060K6刃606025.4
72,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17779618PCO60075K6刃756025.4
85,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
17779627PCO60100K6刃1006025.4
107,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
17779636PCO65030K6刃306525.4
66,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
17779645PCO65040K6刃406525.4
69,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
17779661PCO65050K6刃506525.4
73,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
17779670PCO65060K6刃606525.4
83,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
17779679PCO65065K6刃656525.4
99,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
17779688PCO65075K6刃756525.4
106,900
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
17779697PCO65100K6刃1006525.4
122,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
17779706PCO75030K8刃307525.4
69,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
17779715PCO75040K8刃407525.4
70,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17779731PCO75050-1K8刃507525.4
83,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
17779740PCO75050-2K8刃507531.75
83,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
17779749PCO75060-1K8刃607525.4
92,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
17779758PCO75060-2K8刃607531.75
92,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
17779767PCO75075-1K8刃757525.4
112,700
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
17779776PCO75075-2K8刃757531.75
112,700
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
17779785PCO75100-1K8刃1007525.4
139,500
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
17779801PCO75100-2K8刃1007531.75
139,500
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
17779810PCO100030-1K10刃3010025.4
97,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
17779819PCO100030-2K10刃3010031.75
97,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
17779828PCO100040-1K10刃4010025.4
99,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
17779837PCO100040-2K10刃4010031.75
99,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
17779846PCO100050-1K10刃5010025.4
114,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
17779855PCO100050-2K10刃5010031.75
114,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
17779871PCO100060-1K10刃6010025.4
128,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
17779880PCO100060-2K10刃6010031.75
128,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
17779889PCO100075-1K10刃7510025.4
153,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
17779898PCO100075-2K10刃7510031.75
153,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
17779907PCO100100-1K10刃10010025.4
189,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
17779916PCO100100-2K10刃10010031.75
189,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
17779925PCO125050-1K12刃5012525.4
159,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
17779941PCO125050-2K12刃5012531.75
159,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
17779950PCO125060-1K12刃6012525.4
170,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
17779959PCO125060-2K12刃6012531.75
170,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
17779968PCO125075-1K12刃7512525.4
192,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
17779977PCO125075-2K12刃7512531.75
192,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
17779986PCO125100-1K12刃10012525.4
242,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
17779995PCO125100-2K12刃10012531.75
242,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
17780011PCO125125-1K12刃12512525.4
281,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする