曜日別特売

アーミーキャリー

アーミーキャリー - OGKアーミーキャリー - OGKアーミーキャリー - OGKアーミーキャリー - OGKアーミーキャリー - OGKアーミーキャリー - OGK

コンバットカラーのキャリーカート
コンバットカラーの折りたたみ式キャリーカート。
フィッシング、レジャー、アウトドア、キャンプなどで映えるカラーリング。
組み立ても簡単ですぐに使え、コンパクトに折りたためるので車載などにも便利。
フック付きのゴムバンド1本付属。
荷物に合わせてLとXLから選べます。
※耐荷重は平坦な路面での使用を前提とした数字です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788149#L25【使用時】91×37×37【収納時】53×31×91.6
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
17788158#XL35【使用時】94×40×43【収納時】56×35×142.4
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする