CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト - SANDVIK
クランプクランプ内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
勝手
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117736C2A-RSA16-LFH18B-040DB656-9149152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117745C2A-RSA16-LFH18B-052DB656-7570152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117761C2A-RSA16-LFH18B-064DB656-9167152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117770C2A-RSA16-LFH18B-092DB656-5993152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117779C2A-RSA16-LFH18B-132DB656-9191152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117788C2A-RSA16-LFH18B-220DB656-7635152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117797C2A-RSA16-LFH18B-300DB656-7563152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117806C2A-RSA16-LFJ18B-040DB656-2828152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117815C2A-RSA16-LFJ18B-060DB656-7658152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117831C2A-RSA16-LFJ18B-085DB656-7644152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117840C2A-RSA16-LFJ18B-120DB656-6015152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117849C2A-RSA16-LFJ18B-175DB656-2852152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117858C2A-RSA16-LFK18B-040DB656-4455152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117867C2A-RSA16-LFK18B-058DB656-7603152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117876C2A-RSA16-LFK18B-088DB661-7151152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117885C2A-RSA16-LFK18B-168DB656-4430152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117901C2A-RSA16-LFK18B-220DB656-5998152.4L26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117910C2A-RSA16-LFL23B-075DB657-0783152.4L27.000225.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117919C2A-RSA16-LFL23B-140DB656-9247152.4L27.000225.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117928C2A-RSA16-LGH18B-040DB657-0817152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117937C2A-RSA16-LGH18B-052DB656-6085152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117946C2A-RSA16-LGH18B-064DB656-2840152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117955C2A-RSA16-LGH18B-092DB661-7059152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117971C2A-RSA16-LGH18B-132DB656-9200152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117980C2A-RSA16-LGH18B-220DB661-7100152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117989C2A-RSA16-LGH18B-300DB657-0819152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118007C2A-RSA16-LGK18B-058DB656-9166152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118016C2A-RSA16-LGK18B-088DB655-9681152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118025C2A-RSA16-LGK18B-168DB656-7648152.4L45.415225.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118041C2A-RSA16-LGL20B-050DB656-9169152.4L47.472625.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118050C2A-RSA16-LGL20B-075DB656-9171152.4L47.472625.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118059C2A-RSA16-LGL20B-140DB657-0760152.4L47.472625.4
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118068C2A-RSA16-RFH18B-040DB656-1276152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118077C2A-RSA16-RFH18B-052DB657-0785152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118086C2A-RSA16-RFH18B-064DB661-7071152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118095C2A-RSA16-RFH18B-092DB656-2829152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118111C2A-RSA16-RFH18B-132DB656-2890152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118120C2A-RSA16-RFH18B-220DB656-1239152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118129C2A-RSA16-RFH18B-300DB655-9678152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118138C2A-RSA16-RFJ18B-040DB656-6053152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118147C2A-RSA16-RFJ18B-060DB656-6012152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118156C2A-RSA16-RFJ18B-085DB656-7573152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118165C2A-RSA16-RFJ18B-120DB656-1281152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118181C2A-RSA16-RFJ18B-175DB656-2858152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118190C2A-RSA16-RFK18B-040DB656-6068152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118199C2A-RSA16-RFK18B-058DB656-1262152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118208C2A-RSA16-RFK18B-088DB656-4505152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118217C2A-RSA16-RFK18B-168DB656-9203152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118226C2A-RSA16-RFK18B-220DB655-9725152.4R26.390625.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118235C2A-RSA16-RFL23B-075DB656-4403152.4R27.000225.4
23,400
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする