CoroCut(R)2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

CoroCut(R)2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIK
トラスコ品番658-4078全長(mm)109.108勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)20.5シャンク高さ(mm)20最大切込み(mm)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18130878C2R-QS20-LH20CB
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする