低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60

低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 - SANDVIK
切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90内容量1個
全15種類を絞り込む
工具径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転速度(min-1)
切削径(Φmm)
工具径(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18127290MS60-AR051R19-16H657-39771070050.850.819.05
71,600
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127299MS60-AR051R19-16M657-23241070050.850.819.05
63,100
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127308MS60-AR063R25-16M657-2397960063.563.525.4
77,900
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127317MS60-AR076R25-16H657-3950850076.276.225.4
112,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127326MS60-AR076R25-16M657-2385850076.276.225.4
95,800
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127335MS60-AR102R38-16H657-55187600101.6101.638.1
131,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127351MS60-AR102R38-16M657-23137600101.6101.638.1
106,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127360MS60-R050Q22-16H657-231010700505022
71,600
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127369MS60-R050Q22-16M657-399010700505022
63,100
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
18127378MS60-R063Q22-16H657-23559600636322
94,200
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127387MS60-R063Q22-16M657-39179600636322
77,900
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127396MS60-R080Q27-16H657-55078500808027
112,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127405MS60-R080Q27-16M657-39378500808027
95,800
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127421MS60-R100Q32-16H657-2333760010010032
131,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18127430MS60-R100Q32-16M657-3947760010010032
106,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする