ハイサス HS-2D

ハイサス HS-2D - タイムケミカル

切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、微量切削油を噴射。
間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。
工作機械と連動し自動運転します。
本体はコンパクト設計で、場所をとりません。
フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。
コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。

適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物供給空気量(L/min)5内容量1セット
関連資料:(0.28MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、安全にご使用ください。
※使用時は、切粉掃除用ワイヤブラシを定期的に掃除し、古いものは新しいものと交換してください。
※故障の原因となりますので、切削油はタイムケミカルのハイサス専用切削油ハイカットスーパーをご使用ください。
※ハイカットスーパー#650(鉱物油系)、ハイカットスーパー#750(鉱物油系汎用品)、ハイカットスーパー以外の切削油使用による故障は保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18140906HS-2D
316,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする