SANDVIK
CoroTurn107 旋削加工用チップ
トラスコ品番
657-2388
穴径(Φmm)
9
被削材
PK
切刃長さ(mm)
34.9
有効長(mm)
切刃:34.9
勝手
N
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
12.7
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
3.175
厚さS(mm)
12.7
材種
4415
逃げ角(°)
5
内接円径(mm)
38.1
内接円IC(mm)
38.1
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128410
SBMT381232-XH
¥
87,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください