SANDVIK
旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
コーナー半径Re(mm)
1.5875
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーティング
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18117490
CNMG120416-QM
656-9241
11.2959
切刃:11.2959
AlTiN
PMS
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129706
CNMG120416-QM
658-1934
11.2959
切刃:11.2959
AlTiCrN
MS
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129715
CNMG120416-SMR
658-3498
8.5
切刃:8.5
AlTiCrN
MS
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください