旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117508CNMG160612-QM657-083314.9199切刃:14.9199AlTiNPMS
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117517CNMG160612-SM655-970710.6切刃:10.6AlTiNMS
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129749CNMG160612-QM658-197614.9199切刃:14.9199AlTiCrNMS
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129758CNMG160612-SM658-349710.6切刃:10.6AlTiCrNMS
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129767CNMG160612-SMC658-201314.9199切刃:14.9199AlTiCrNS
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする