SANDVIK
旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
穴径(Φmm)
6.35
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.6
有効長(mm)
切刃:10.6
勝手
N
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
1.5875
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
15.875
内接円IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18117526
CNMG160616-SM
656-1249
Medium
AlTiN
1205
¥
30,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129776
CNMG160616-SM
658-2009
Medium
AlTiCrN
1210
¥
30,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129785
CNMG160616-SMR
658-3502
Roughing
AlTiCrN
1210
¥
30,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください