曜日別特売

旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) - SANDVIK
トラスコ品番656-2909穴径(Φmm)7.8被削材PK切刃長さ(mm)15.3439有効長(mm)切刃:15.3439勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)11コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)11材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117621CNMX191140-PF
28,850
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする