SANDVIK
旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
7.925
被削材
S
切刃長さ(mm)
18.5439
有効長(mm)
切刃:18.5439
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
19.05
内接円IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18117535
CNMG190608-SM
655-9746
AlTiN
1205
¥
43,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129801
CNMG190608-SM
658-1968
AlTiCrN
1210
¥
43,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください