旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35母材超硬厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117551CNMG190612-QM656-606118.1439切刃:18.1439MediumAlTiN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117560CNMG190612-SM656-441218.1439切刃:18.1439MediumAlTiN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117569CNMG190616-SM655-974212.7切刃:12.7MediumAlTiN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129810CNMG190612-QM658-201118.1439切刃:18.1439MediumAlTiCrN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129819CNMG190612-SM658-197118.1439切刃:18.1439MediumAlTiCrN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129828CNMG190612-SMR658-196418.1439切刃:18.1439RoughingAlTiCrN
43,100
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする