SANDVIK
旋削ネガ CN□□型-25(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
用途
荒
穴径(Φmm)
9.119
被削材
PK
切刃長さ(mm)
23.4
有効長(mm)
切刃:23.4
勝手
N
加工
Roughing
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
適合被削材種
PK
コーナー半径Re(mm)
2.38125
厚さS(mm)
9.525
材種
4415
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
25.4
内接円IC(mm)
25.4
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18117578
CNMG250924-PR
656-4397
¥
49,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117587
CNMM250924-HR
656-4477
¥
49,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください