SANDVIK
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
用途
仕上げ
トラスコ品番
656-7620
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
13.45
有効長(mm)
切刃:13.45
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.1984
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.1984
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18125960
DNGG150402-SGF
¥
35,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください