曜日別特売

旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18125969DNGG150404-SGF655-97296.4切刃:6.4FinishingAlTiN
30,600
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125996DNGG150604-SGF656-12576.4切刃:6.4FinishingAlTiN
33,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126075DNMG150404-MF656-448415.1038切刃:15.1038FinishingAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126091DNMG150404-QM656-449115.1038切刃:15.1038MediumAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126100DNMG150404-SF657-07716.4切刃:6.4FinishingAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126109DNMG150404-SM656-13326.4切刃:6.4MediumAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126179DNMG150604-MF657-082715.1038切刃:15.1038FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126188DNMG150604-QM656-602515.1038切刃:15.1038MediumAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126197DNMG150604-SF657-08286.4切刃:6.4FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126206DNMG150604-SM657-08126.4切刃:6.4MediumAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129995DNMG150404-QM658-352515.1038切刃:15.1038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130011DNMG150404-SM658-19696.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130020DNMG150404-SMC658-196715.1038切刃:15.1038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130090DNMG150604-QM658-192615.1038切刃:15.1038MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130099DNMG150604-SM658-35186.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130108DNMG150604-SMC658-349915.1038切刃:15.1038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする