旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全18種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18125978DNGG150408-SGF661-70946.4切刃:6.4FinishingAlTiN
30,600
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126005DNGG150608-SGF656-92276.4切刃:6.4FinishingAlTiN
33,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126118DNMG150408-MF656-921014.7038切刃:14.7038FinishingAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126127DNMG150408-QM656-128714.7038切刃:14.7038MediumAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126136DNMG150408-SF656-75666.4切刃:6.4FinishingAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126215DNMG150608-MF656-132314.7038切刃:14.7038FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126231DNMG150608-QM657-076814.7038切刃:14.7038MediumAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126240DNMG150608-SF656-28736.4切刃:6.4FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126249DNMG150608-SM656-44286.4切刃:6.4MediumAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126301DNMG150408-SM1205661-70956.4切刃:6.4MediumAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126310DNMG150408-SM1210656-60196.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130029DNMG150408-QM658-201514.7038切刃:14.7038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130038DNMG150408-SMC658-200414.7038切刃:14.7038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130047DNMG150408-SMR658-19546.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130117DNMG150608-QM658-193214.7038切刃:14.7038MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130126DNMG150608-SM658-19496.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130135DNMG150608-SMC658-352014.7038切刃:14.7038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130151DNMG150608-SMR658-20186.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする