旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N母材超硬逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18125987DNGG150412-SGF655-97476.4切刃:6.4FinishingAlTiN
30,600
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126021DNGG150612-SGF656-76256.4切刃:6.4FinishingAlTiN
33,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126145DNMG150412-QM657-080614.3038切刃:14.3038MediumAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126161DNMG150412-SF656-76696.4切刃:6.4FinishingAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126170DNMG150412-SM657-08076.4切刃:6.4MediumAlTiN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126258DNMG150612-MF661-711114.3038切刃:14.3038FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126267DNMG150612-QM661-716514.3038切刃:14.3038MediumAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126276DNMG150612-SF656-60706.4切刃:6.4FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126285DNMG150612-SM656-44396.4切刃:6.4MediumAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130056DNMG150412-QM658-197214.3038切刃:14.3038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130065DNMG150412-SM658-19986.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130081DNMG150412-SMR658-34956.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130160DNMG150612-QM658-193314.3038切刃:14.3038MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130169DNMG150612-SM658-35096.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130178DNMG150612-SMC658-200614.3038切刃:14.3038MediumAlTiCrN
24,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130187DNMG150612-SMR658-19746.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130196DNMG150616-SMR658-35036.4切刃:6.4MediumAlTiCrN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする