曜日別特売

旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129259VNGG160404-SGF657-39032.4切刃:2.4FinishingAlTiN
43,400
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129286VNMG160404-MF657-237616.2063切刃:16.2063FinishingAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129295VNMG160404-QM657-397916.2063切刃:16.2063MediumAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129311VNMG160404-SF657-553916.206切刃:16.206FinishingAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129320VNMG160404-SM657-231916.206切刃:16.206MediumAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130677VNMG160404-QM658-351716.2063切刃:16.2063MediumAlTiCrN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130686VNMG160404-SM658-193716.206切刃:16.206MediumAlTiCrN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130695VNMG160404-SMC658-201716.2063切刃:16.2063MediumAlTiCrN
35,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする