旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーティング
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129268VNGG160408-SGF657-55092.4切刃:2.4FinishingAlTiN
43,400
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129329VNMG160408-MF657-550215.8063切刃:15.8063FinishingAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129338VNMG160408-QM657-397315.8063切刃:15.8063MediumAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129347VNMG160408-SF657-234015.806切刃:15.806FinishingAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129356VNMG160408-SM657-238115.806切刃:15.806MediumAlTiN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130711VNMG160408-QM658-194615.8063切刃:15.8063MediumAlTiCrN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130720VNMG160408-SM658-196115.806切刃:15.806MediumAlTiCrN
35,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130729VNMG160408-SMC658-199915.8063切刃:15.8063MediumAlTiCrN
35,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする