曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.2 被削材M/S

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.2 被削材M/S - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.2 被削材M/S - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.2 被削材M/S - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.2 被削材M/S - SANDVIK
穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)6.248有効長(mm)切刃:6.248勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
加工
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117079CCET060202-UM656-6050MSMediumPMS
27,800
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117106CCGT060202-UM656-4478MSMediumPMS
25,200
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117167CCGX060202-AL656-9232MSMediumMS
27,200
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117210CCMT060202-MF656-4458SFinishingPMS
15,400
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする