旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.1 被削材M/S

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.1 被削材M/S - SANDVIK
用途中加工トラスコ品番656-2879穴径(Φmm)4.4被削材SM切刃長さ(mm)9.5719有効長(mm)切刃:9.5719勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117131CCGT09T301-UM
33,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする