SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 被削材M/S
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
9.4719
有効長(mm)
切刃:9.4719
勝手
N
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18117140
CCGT09T302-UM
661-7163
SM
Medium
¥
33,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117246
CCMT09T302-MF
656-2854
S
Finishing
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください