曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S - SANDVIK
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.2719有効長(mm)切刃:9.2719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
加工
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117149CCGT09T304-UM656-6076SMMediumAlTiNPMS
29,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117185CCGX09T304-AL656-6043MSMediumAlTiNMS
26,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117255CCMT09T304-MF656-9185SFinishingAlTiNPMS
15,700
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117271CCMT09T304-MM656-9156SMediumAlTiNPMS
15,700
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129575CCMT09T304-SMC658-1940SMediumAlTiCrNS
15,700
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする